FLEXCO
FLEXCO
NCS093-C ; 02767
FLEXCO FLEXCO
描述
FLEXCO NCS093-C ; 02767
Connecting Pin; 100 FT Length; For Conveyor Belt; Steel
制造商部件号
NCS093-C ; 02767
BDI部件号
17225837
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/NCS093-C-;-02767/p/17225837
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 1 |
BDI- 美国 | 5 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697598027672
重量 / Kilogram
0.907
Product Group - BDI
M00132
产品名称
Connecting Pin
部件描述
Connecting Pin
尺寸
100 FT Length
用于
Conveyor Belt
材料
Steel
其它特点
Nylon Covered
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Pin
关键字串
Connecting
重量/磅
1.69756
详细描述
Connecting Pin; 100 FT Length; For Conveyor Belt; Steel