FLEXCO
FLEXCO
NS093 X 60IN 13NOTCHED SS
FLEXCO FLEXCO
描述
FLEXCO NS093 X 60IN 13NOTCHED SS
Connecting Pin; 25 FT Length; For Conveyor Belt; Stainless Steel
制造商部件号
NS093 X 60IN 13NOTCHED SS
BDI部件号
21982380
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/NS093-X-60IN-13NOTCHED-SS/p/21982380
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 30 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.54
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Connecting Pin
部件描述
Connecting Pin
尺寸
25 FT Length
用于
Conveyor Belt
材料
Stainless Steel
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Pin
关键字串
Connecting
详细描述
Connecting Pin; 25 FT Length; For Conveyor Belt; Stainless Steel