FLEXCO
FLEXCO
R5-SE-36/900 ; 41277
FLEXCO FLEXCO
描述
FLEXCO R5-SE-36/900 ; 41277
Rivet Hinged Fastener Strip; For Conveyor Belt; Steel
制造商部件号
R5-SE-36/900 ; 41277
BDI部件号
17227392
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/R5-SE-36-900-;-41277/p/17227392
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 6 |
BDI- 美国 | 34 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697598412775
重量 / Kilogram
2.109
Product Group - BDI
M00132
产品名称
Rivet Hinged Fastener Strip
部件描述
Rivet Hinged Fastener Strip
用于
Conveyor Belt
材料
Steel
其它特点
6MM to 11MM Belt Thickness | 36 IN Belt Width
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Fastener Strip
关键字串
Rivet Hinged
重量/磅
5.1
详细描述
Rivet Hinged Fastener Strip; For Conveyor Belt; Steel