FLEXCO
FLEXCO
RAR5-1/2-SE-36/900 ; 41351
FLEXCO FLEXCO
描述
FLEXCO RAR5-1/2-SE-36/900 ; 41351
Rivet Hinged Fastener Strip; For Conveyor Belt; Stainless Steel
制造商部件号
RAR5-1/2-SE-36/900 ; 41351
BDI部件号
17227586
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/RAR5-1-2-SE-36-900-;-41351/p/17227586
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697598413512
重量 / Kilogram
2.962
Product Group - BDI
M00132
产品名称
Rivet Hinged Fastener Strip
部件描述
Rivet Hinged Fastener Strip
用于
Conveyor Belt
材料
Stainless Steel
其它特点
6MM to 11MM Belt Thickness | 36 IN Belt Width
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Fastener Strip
关键字串
Rivet Hinged
重量/磅
7.80435
详细描述
Rivet Hinged Fastener Strip; For Conveyor Belt; Stainless Steel