TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY
RPR 15/18 IDLER ROLLER
TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
描述
TIMKEN LOVEJOY RPR 15/18 IDLER ROLLER
Tensioner Roller; 45 MM Length | 40 MM Dia; Plastic
制造商部件号
RPR 15/18 IDLER ROLLER
BDI部件号
21444540
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/RPR-15-18-IDLER-ROLLER/p/21444540
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 2 |
BDI- 美国 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0685144530288
重量 / Kilogram
0.91
Product Group - BDI
M00134
名称
Roller
关键字串
Tensioner
产品明细
Tensioner Roller
产品规格
Tensioner Roller; 45 MM Length | 40 MM Dia; Plastic
详细描述
Tensioner Roller; 45 MM Length | 40 MM Dia; Plastic