FLEXCO
FLEXCO
RS187J30/750SP ; 54603
FLEXCO FLEXCO
描述
FLEXCO RS187J30/750SP ; 54603
Staple Fastener; 0.52 IN Staple Length; For Conveyor Belt; Steel
制造商部件号
RS187J30/750SP ; 54603
BDI部件号
17227883
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/RS187J30-750SP-;-54603/p/17227883
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697598546036
重量 / Kilogram
3.221
Product Group - BDI
M00132
产品名称
Staple Fastener
部件描述
Staple Fastener
尺寸
0.52 IN Staple Length
用于
Conveyor Belt
材料
Steel
其它特点
3/16 IN to 1/4 IN Belt Thickness Range | 4 IN Min Pulley Dia | 30 IN Belt Width
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Fastener
关键字串
Staple
重量/磅
7.49571
详细描述
Staple Fastener; 0.52 IN Staple Length; For Conveyor Belt; Steel