SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
SF-1000-SS-08
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST SF-1000-SS-08
Square Tubing; Square Tubing; 8 FT L X 1 IN W X 1 IN H; Use: Basic Frame Structure; Stainless Steel
制造商部件号
SF-1000-SS-08
BDI部件号
342807
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/SF-1000-SS-08/p/342807
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405062290
重量 / Kilogram
2.336
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Square Tubing
部件描述
Square Tubing
尺寸
8 FT L X 1 IN W X 1 IN H
用于
Basic Frame Structure
材料
Stainless Steel
其它特点
0.05 Inch Wall Thick
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Tubing
关键字串
Square
制造商货号
SF-1000-SS-08
重量/磅
0.01
详细描述
Square Tubing; Square Tubing; 8 FT L X 1 IN W X 1 IN H; Use: Basic Frame Structure; Stainless Steel