https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGEACSRYX-JT-CRNR-C2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDA5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmhMMmd6TVM4eE1EYzJPRGs1TVRjNE1EZzVOQzlKVGtSV1IwVkJRMU5TV1ZoZlNsUmZRMUpPVWw5RE1sOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wxYjdkNzJkNWQzN2MzM2ViNmIxOGI4OWI2MGQ4N2ZkNzIzNmZiMmJhMTg1N2JkNzA4OGJiMWJhMGUzNGFjMjFl
https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGEACSRYX-JT-CRNR-C2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDA5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmhMMmd6TVM4eE1EYzJPRGs1TVRjNE1EZzVOQzlKVGtSV1IwVkJRMU5TV1ZoZlNsUmZRMUpPVWw5RE1sOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wxYjdkNzJkNWQzN2MzM2ViNmIxOGI4OWI2MGQ4N2ZkNzIzNmZiMmJhMTg1N2JkNzA4OGJiMWJhMGUzNGFjMjFl
SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
SF-C2
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST SF-C2
Corner Joint; 2 Way Corner Joint; 2.91 IN W; Use: Connect 2 Tubes at a Corner; Aluminum Alloy
制造商部件号
SF-C2
BDI部件号
342762
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/SF-C2/p/342762
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405324428
重量 / Kilogram
0.073
Product Group - BDI
M02302
产品名称
Corner Joint
部件描述
2 Way Corner Joint
尺寸
2.91 IN W
用于
Connect 2 Tubes at a Corner
材料
Aluminum Alloy
其它特点
Black Powder Coated Finish | Die Cast
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Joint
关键字串
Corner
制造商货号
SF-C2
制造商内部编号
SF-C2
重量/磅
0.2
详细描述
Corner Joint; 2 Way Corner Joint; 2.91 IN W; Use: Connect 2 Tubes at a Corner; Aluminum Alloy