https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGEACSRYX-JT-CRNR-C3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjA0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFERXhMMmd5TkM4eE1EYzJOemd6TlRNNU9ERTNOQzlKVGtSV1IwVkJRMU5TV1ZoZlNsUmZRMUpPVWw5RE0xOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2ZTJmMDE1MTE1NDA0NTEzZjU1MjA0ZTMzNGJkY2RhMTVlZWYxYWE3ZDBkNWMyNDljYjc2NWVkMjk2ZWViMDU1
https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGEACSRYX-JT-CRNR-C3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjA0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFERXhMMmd5TkM4eE1EYzJOemd6TlRNNU9ERTNOQzlKVGtSV1IwVkJRMU5TV1ZoZlNsUmZRMUpPVWw5RE0xOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2ZTJmMDE1MTE1NDA0NTEzZjU1MjA0ZTMzNGJkY2RhMTVlZWYxYWE3ZDBkNWMyNDljYjc2NWVkMjk2ZWViMDU1
SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
SF-C3
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST SF-C3
Corner Joint; 3 Way Corner Joint; 2.91 IN W; Use: Connect Tube; Aluminum Alloy
制造商部件号
SF-C3
BDI部件号
342764
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/SF-C3/p/342764
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405324497
重量 / Kilogram
0.136
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Corner Joint
部件描述
3 Way Corner Joint
尺寸
2.91 IN W
用于
Connect Tube
材料
Aluminum Alloy
其它特点
Die Cast
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Joint
关键字串
Corner
制造商货号
SF-C3
制造商内部编号
SF-C3
重量/磅
0.3
详细描述
Corner Joint; 3 Way Corner Joint; 2.91 IN W; Use: Connect Tube; Aluminum Alloy