

SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
SF-IB
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST SF-IB
Tubing Insert; Tubing Insert; 1 IN W X 1.57 IN H; Use: Permanent Structure; ABS
制造商部件号
SF-IB
BDI部件号
342779
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/SF-IB/p/342779
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405418998
重量 / Kilogram
0.045
Product Group - BDI
F00234
产品名称
Tubing Insert
部件描述
Tubing Insert
尺寸
1 IN W X 1.57 IN H
用于
Permanent Structure
材料
ABS
其它特点
Black
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Insert
关键字串
Tubing
制造商货号
SF-IB
制造商内部编号
SF-IB
重量/磅
0.01
详细描述
Tubing Insert; Tubing Insert; 1 IN W X 1.57 IN H; Use: Permanent Structure; ABS