SF-PCH-38 https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGEACSRYX-CLP-PNL-PCH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRm1MMmd6Wmk4eE1EVTROamc1T0RJd01qWTFOQzlKVGtSV1IwVkJRMU5TV1ZoZlEweFFYMUJPVEY5UVEwaGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YzRkMDE0MDMzMzE4NWUxODIyYjRlNzFhNmUwYjUzOTM4YmNmZTMxMTc1MjA4MmM0YThlYTNhMDU4MjBjNjMxYg
342784 输送机配件 

SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST

SF-PCH-38

描述

SYSTEM PLAST SF-PCH-38

Panel Clamp; Heavy Duty Panel Clamp; 1.13 IN Dia X 1.53 IN W; Use: Hold 0.375 Inch Panel in 1 Inch Square Speed Frame Tubing; Acetal

制造商部件号

SF-PCH-38

BDI部件号
342784

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 3

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0787405450172
重量 / Kilogram
0.029
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Panel Clamp
部件描述
Heavy Duty Panel Clamp
尺寸
1.13 IN Dia X 1.53 IN W
用于
Hold 0.375 Inch Panel in 1 Inch Square Speed Frame Tubing
材料
Acetal
其它特点
Black | Stainless Steel Fastener and Nickel Plated Brass Nut | Vertical Panels: 36 X 96 Inch | Horizontal Panels: 24 X 72 Inch
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Clamp
关键字串
Panel
制造商货号
SF-PCH-38
制造商内部编号
SF-PCH-38
重量/磅
0.06
详细描述
Panel Clamp; Heavy Duty Panel Clamp; 1.13 IN Dia X 1.53 IN W; Use: Hold 0.375 Inch Panel in 1 Inch Square Speed Frame Tubing; Acetal