SP2-24/600 ; 50428 https://www.bdiexpress.com/medias/INDFSLPINXXX-17227739-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmhMMmhpWkM4NU56TTROVGcyTmpFNU9UTTBMbXB3Wnd8NDUyNWE5ZjViMzBjNWI2MjcyMGRkNmQ4MmE5ZDUzNWEwNDk1ZDQ3ZmFlMGVhNTA1ODkyYzNkY2RlMzEzNTM5Mw
17227615 输送机配件 

FLEXCO FLEXCO

SP2-24/600 ; 50428

描述

FLEXCO SP2-24/600 ; 50428

Hinge Pin; 4.7 MM Dia; For Conveyor Belt; 300 Stainless Steel

制造商部件号

SP2-24/600 ; 50428

BDI部件号
17227615

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
FLEXCO
最低订购量
EAN条码
0697598504289
重量 / Kilogram
0.76
Product Group - BDI
M00132
产品名称
Hinge Pin
部件描述
Hinge Pin
尺寸
4.7 MM Dia
用于
Conveyor Belt
材料
300 Stainless Steel
其它特点
24 IN Belt Width
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Pin
关键字串
Hinge
重量/磅
1.7637
详细描述
Hinge Pin; 4.7 MM Dia; For Conveyor Belt; 300 Stainless Steel