FLEXCO
FLEXCO
SP2-36/900 ; 50431
FLEXCO FLEXCO
描述
FLEXCO SP2-36/900 ; 50431
Hinge Pin; 4.7 MM Dia; For Conveyor Belt; 300 Stainless Steel
制造商部件号
SP2-36/900 ; 50431
BDI部件号
17227617
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/SP2-36-900-;-50431/p/17227617
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697598504319
重量 / Kilogram
1.143
Product Group - BDI
M00132
产品名称
Hinge Pin
部件描述
Hinge Pin
尺寸
4.7 MM Dia
用于
Conveyor Belt
材料
300 Stainless Steel
其它特点
36 IN Belt Width
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Pin
关键字串
Hinge
重量/磅
2.42508
详细描述
Hinge Pin; 4.7 MM Dia; For Conveyor Belt; 300 Stainless Steel