FLEXCO
FLEXCO
SRA-S-2M ; 41200
FLEXCO FLEXCO
描述
FLEXCO SRA-S-2M ; 41200
Rivet Hinged Fastener; A Size; For Conveyor Belt; Stainless Steel
制造商部件号
SRA-S-2M ; 41200
BDI部件号
17227375
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/SRA-S-2M-;-41200/p/17227375
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697598412003
重量 / Kilogram
7.574
Product Group - BDI
M00132
产品名称
Rivet Hinged Fastener
部件描述
Rivet Hinged Fastener
尺寸
A Size
用于
Conveyor Belt
材料
Stainless Steel
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Fastener
关键字串
Rivet Hinged
重量/磅
17.1
详细描述
Rivet Hinged Fastener; A Size; For Conveyor Belt; Stainless Steel