https://www.bdiexpress.com/medias/INDFSLFSTNRX-17227368-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTE4MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmtMMmhpTUM4eE1EYzNNRFF4TURFeE1UQXdOaTlKVGtSR1UweEdVMVJPVWxoZk1UY3lNamN6TmpoZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wwYjM1OTExYTE2MjgyM2VhMjZiZjQxMWIyOWMwNzJhNzhiZGZlNWI0ZmU2YzE2YmFhYTE5YWVhY2NlMDMzMTMz
https://www.bdiexpress.com/medias/INDFSLFSTNRX-17227368-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTE4MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmtMMmhpTUM4eE1EYzNNRFF4TURFeE1UQXdOaTlKVGtSR1UweEdVMVJPVWxoZk1UY3lNamN6TmpoZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wwYjM1OTExYTE2MjgyM2VhMjZiZjQxMWIyOWMwNzJhNzhiZGZlNWI0ZmU2YzE2YmFhYTE5YWVhY2NlMDMzMTMz
FLEXCO
FLEXCO
SRB-S ; 40543
FLEXCO FLEXCO
描述
FLEXCO SRB-S ; 40543
Rivet Hinged Fastener; B Size; For Conveyor Belt; 430 Stainless Steel
制造商部件号
SRB-S ; 40543
BDI部件号
17227158
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/SRB-S-;-40543/p/17227158
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 加拿大 | 3 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697598405432
重量 / Kilogram
1.088
Product Group - BDI
M00132
产品名称
Rivet Hinged Fastener
部件描述
Rivet Hinged Fastener
尺寸
B Size
用于
Conveyor Belt
材料
430 Stainless Steel
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Fastener
关键字串
Rivet Hinged
重量/磅
2.5
详细描述
Rivet Hinged Fastener; B Size; For Conveyor Belt; 430 Stainless Steel
