FLEXCO
FLEXCO
TGB-6/152-5/B-60/1524 NR. 56225
FLEXCO FLEXCO
描述
FLEXCO TGB-6/152-5/B-60/1524 NR. 56225
Transfer Plate; 6 IN Transfer Width; For Conveyor Belt
制造商部件号
TGB-6/152-5/B-60/1524 NR. 56225
BDI部件号
21531521
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/TGB-6-152-5-B-60-1524-NR-56225/p/21531521
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697598562258
重量 / Kilogram
2.27
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Transfer Plate
部件描述
Segmented Conveyor Transfer Plate
尺寸
6 IN Transfer Width
用于
Conveyor Belt
其它特点
60 IN Belt Width
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Transfer Plate
关键字串
Segmented Conveyor
重量/磅
5
详细描述
Transfer Plate; 6 IN Transfer Width; For Conveyor Belt