

SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
TMC-K600R3SSA-FM
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST TMC-K600R3SSA-FM
Center Transfer Module; 6.1 IN W X 1.54 IN L X 0.87 IN H; Acetal
制造商部件号
TMC-K600R3SSA-FM
BDI部件号
23662821
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/TMC-K600R3SSA-FM/p/23662821
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405547834
重量 / Kilogram
0.386
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Center Transfer Module
部件描述
Center Transfer Module
尺寸
6.1 IN W X 1.54 IN L X 0.87 IN H
材料
Acetal
其它特点
Smooth Transition Between Conveyors
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Module
关键字串
Center Transfer
重量/磅
0.85
详细描述
Center Transfer Module; 6.1 IN W X 1.54 IN L X 0.87 IN H; Acetal