SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
TOP-40P-P12K
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST TOP-40P-P12K
Swivel Cap Assembly; 1.97 IN L X 4.07 IN H; Polyamide
制造商部件号
TOP-40P-P12K
BDI部件号
24480674
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/TOP-40P-P12K/p/24480674
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 3 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405113572
重量 / Kilogram
0.109
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Swivel Cap Assembly
部件描述
Swivel Cap Assembly
尺寸
1.97 IN L X 4.07 IN H
材料
Polyamide
其它特点
1/2 Inch Rod Diameter
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Assembly
关键字串
Swivel Cap
重量/磅
0.24
详细描述
Swivel Cap Assembly; 1.97 IN L X 4.07 IN H; Polyamide