https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-10131490-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE0Mjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR014TDJoa1l5OHhNRE0wTXpBM016YzBNamczT0M5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZNVEF4TXpFME9UQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWJkNTVlZTkyOTI3NzFjNjk4ZDBkZDE0YjgyNzg2NjUxZDEwYTlkYjEyZmMyZWYwN2FhYjY0ODE5N2RhOGY4Mg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-10131490-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE0Mjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR014TDJoa1l5OHhNRE0wTXpBM016YzBNamczT0M5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZNVEF4TXpFME9UQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWJkNTVlZTkyOTI3NzFjNjk4ZDBkZDE0YjgyNzg2NjUxZDEwYTlkYjEyZmMyZWYwN2FhYjY0ODE5N2RhOGY4Mg
REXNORD
REXNORD
TRAN PLT KIT 8507 SHORT
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD TRAN PLT KIT 8507 SHORT
Transfer Comb Kit; 6" Width X 4.5" Length X 2.25" Mounting Plate; Nylon; Use For Conveyor
制造商部件号
TRAN PLT KIT 8507 SHORT
BDI部件号
21853694
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/TRAN-PLT-KIT-8507-SHORT/p/21853694
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699451375
重量 / Kilogram
0.091
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Kit
部件描述
Transfer Comb Kit
尺寸
6" Width X 4.5" Length X 2.25" Mounting Plate
用于
Conveyor
材料
Nylon
其它特点
Supplied with Slot Caps and Imperial Hardware | Short Type
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Kit
关键字串
Transfer Comb
制造商内部编号
10131490
重量/磅
0.2
详细描述
Transfer Comb Kit; 6" Width X 4.5" Length X 2.25" Mounting Plate; Nylon; Use For Conveyor