FLEXCO
FLEXCO
U3C24 ; 18454
FLEXCO FLEXCO
描述
FLEXCO U3C24 ; 18454
Hook; U3 Hook; For Conveyor Belt; Steel
制造商部件号
U3C24 ; 18454
BDI部件号
17226528
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/U3C24-;-18454/p/17226528
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 3 |
BDI- 美国 | 3 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697598184542
重量 / Kilogram
0.93
Product Group - BDI
M00132
产品名称
Hook
部件描述
Hook
尺寸
U3 Hook
用于
Conveyor Belt
材料
Steel
其它特点
Without Pin | 4.8MM to 5.6MM Belt Thickness | 75MM Minimum Pulley Dia
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Hook
详细描述
Hook; U3 Hook; For Conveyor Belt; Steel