SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
VF-CRC-12
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST VF-CRC-12
Snaplock Clip; Snaplock Clip; 1.8 IN L X 0.45 IN W X 1.3 IN H | 0.5 IN Rod; Use: Locks Valuflex Profiles onto Rod or Pipe; Acetal
制造商部件号
VF-CRC-12
BDI部件号
20287965
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/VF-CRC-12/p/20287965
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405380868
重量 / Kilogram
0.045
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Snaplock Clip
部件描述
Snaplock Clip
尺寸
1.8 IN L X 0.45 IN W X 1.3 IN H | 0.5 IN Rod
用于
Locks Valuflex Profiles onto Rod or Pipe
材料
Acetal
其它特点
Black
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Clip
关键字串
Guide Rail
制造商货号
VF-CRC-12
制造商内部编号
VF-CRC-12
重量/磅
0.02
详细描述
Snaplock Clip; Snaplock Clip; 1.8 IN L X 0.45 IN W X 1.3 IN H | 0.5 IN Rod; Use: Locks Valuflex Profiles onto Rod or Pipe; Acetal