https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGEACSRYX-ROD-CRS-CRQ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzA1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWm1MMmczTWk4eE1EYzJPRGt4TXpFek56WTVOQzlKVGtSV1IwVkJRMU5TV1ZoZlVrOUVYME5TVTE5RFVsRmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MTVjOTJmM2VjNTRlMmFjNmY0M2ZiYTA5MDE5MGUxNjg2NzY0NDRmODdiZWVmNjc0MmY5NmMzOWU3YjBmNjA4Nw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGEACSRYX-ROD-CRS-CRQ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzA1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWm1MMmczTWk4eE1EYzJPRGt4TXpFek56WTVOQzlKVGtSV1IwVkJRMU5TV1ZoZlVrOUVYME5TVTE5RFVsRmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MTVjOTJmM2VjNTRlMmFjNmY0M2ZiYTA5MDE5MGUxNjg2NzY0NDRmODdiZWVmNjc0MmY5NmMzOWU3YjBmNjA4Nw
SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
VF-CRQ-SS-0450-516
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST VF-CRQ-SS-0450-516
Square Cross Rod; Square Cross Rod; 4.75 IN L X 0.5 IN W X 0.5 IN H; Use: Used with VF-CRSR Chain Return Shoes; Stainless Steel
制造商部件号
VF-CRQ-SS-0450-516
BDI部件号
337204
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/VF-CRQ-SS-0450-516/p/337204
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405381223
重量 / Kilogram
0.045
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Square Cross Rod
部件描述
Square Cross Rod
尺寸
4.75 IN L X 0.5 IN W X 0.5 IN H
用于
Used with VF-CRSR Chain Return Shoes
材料
Stainless Steel
其它特点
5/16-18 Tap | 3/4 Inch Deep Tap
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Rod
关键字串
Cross
制造商货号
VF-CRQ-SS-0450-516
重量/磅
0.3
详细描述
Square Cross Rod; Square Cross Rod; 4.75 IN L X 0.5 IN W X 0.5 IN H; Use: Used with VF-CRSR Chain Return Shoes; Stainless Steel