SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
VF-CRS-34
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST VF-CRS-34
Chain Return Shoe; Chain Return Shoe; 7.56 IN L X 0.5 IN W X 2.5 IN H | 0.5 IN Cross Rod; Use: Used with VF-CR-3834 Profile; UHMW
制造商部件号
VF-CRS-34
BDI部件号
342642
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/VF-CRS-34/p/342642
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405381353
重量 / Kilogram
0.098
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Chain Return Shoe
部件描述
Chain Return Shoe
尺寸
7.56 IN L X 0.5 IN W X 2.5 IN H | 0.5 IN Cross Rod
用于
Used with VF-CR-3834 Profile
材料
UHMW
其它特点
Includes 1 Pin with Each Shoe
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Shoe
关键字串
Chain Return
制造商货号
VF-CRS-34
制造商内部编号
VF-CRS-34
重量/磅
0.21
详细描述
Chain Return Shoe; Chain Return Shoe; 7.56 IN L X 0.5 IN W X 2.5 IN H | 0.5 IN Cross Rod; Use: Used with VF-CR-3834 Profile; UHMW