SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
VF-CRSR-34-0450
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST VF-CRSR-34-0450
Chain Return Shoe; Reversible Chain Return Shoe; 6.25 IN L X 4.25 IN W X 1.94 IN H | 0.5 IN SQ Rod; Use: VF-CR-3834 Profile | Slat Top Hinged Chain; UHMW
制造商部件号
VF-CRSR-34-0450
BDI部件号
337213
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/VF-CRSR-34-0450/p/337213
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405381490
重量 / Kilogram
0.481
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Chain Return Shoe
部件描述
Reversible Chain Return Shoe
尺寸
6.25 IN L X 4.25 IN W X 1.94 IN H | 0.5 IN SQ Rod
用于
VF-CR-3834 Profile | Slat Top Hinged Chain
材料
UHMW
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Shoe
关键字串
Chain Return
制造商货号
VF-CRSR-34-0450
制造商内部编号
VF-CRSR-34-0450
重量/磅
1.04
详细描述
Chain Return Shoe; Reversible Chain Return Shoe; 6.25 IN L X 4.25 IN W X 1.94 IN H | 0.5 IN SQ Rod; Use: VF-CR-3834 Profile | Slat Top Hinged Chain; UHMW


