SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
VG-011-04
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST VG-011-04
Double Rail Clamp; Double Rail Clamp; 1.5 IN W | 11 GA Thickness; Use: Double Guide Rail; Stainless Steel
制造商部件号
VG-011-04
BDI部件号
341359
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/VG-011-04/p/341359
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405000186
重量 / Kilogram
0.204
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Double Rail Clamp
部件描述
Double Rail Clamp
尺寸
1.5 IN W | 11 GA Thickness
用于
Double Guide Rail
材料
Stainless Steel
其它特点
3.25 Inch Rail Center | Round Hole | 0.375 Inch or M10 Fastener
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Clamp
制造商货号
VG-011-04
制造商内部编号
VG-011-04
重量/磅
0.38
详细描述
Double Rail Clamp; Double Rail Clamp; 1.5 IN W | 11 GA Thickness; Use: Double Guide Rail; Stainless Steel


