https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGEACSRYX-CLP-SRL-1201-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDIxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVTBMMmd3WlM4eE1EYzJOemc1TXpZNU1qUTBOaTlKVGtSV1IwVkJRMU5TV1ZoZlEweFFYMU5TVEY4eE1qQXhYek13TUhnek1EQXVhbkJufGU5OTM3ZGEyNTAzYTE1MjA0MjUwN2YwM2UyZTMwMDY1MjU1MTYyNWJjMGRhZWFhZDQyYjdjZDc2MGQ5YTNlMWY
https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGEACSRYX-CLP-SRL-1201-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDIxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVTBMMmd3WlM4eE1EYzJOemc1TXpZNU1qUTBOaTlKVGtSV1IwVkJRMU5TV1ZoZlEweFFYMU5TVEY4eE1qQXhYek13TUhnek1EQXVhbkJufGU5OTM3ZGEyNTAzYTE1MjA0MjUwN2YwM2UyZTMwMDY1MjU1MTYyNWJjMGRhZWFhZDQyYjdjZDc2MGQ5YTNlMWY
SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
VG-012-03
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST VG-012-03
Single Rail Clamp; Single Rail Clamp; 3 IN W X 1.5 IN H | 11 GA Thickness; Use: Splicing Guide Rail; Stainless Steel
制造商部件号
VG-012-03
BDI部件号
341365
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/VG-012-03/p/341365
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405019485
重量 / Kilogram
0.082
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Single Rail Clamp
部件描述
Single Rail Clamp
尺寸
3 IN W X 1.5 IN H | 11 GA Thickness
用于
Splicing Guide Rail
材料
Stainless Steel
其它特点
Round Hole | 0.313 Inch or M8 Fastener
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Clamp
制造商货号
VG-012-03
制造商内部编号
VG-012-03
重量/磅
0.18
详细描述
Single Rail Clamp; Single Rail Clamp; 3 IN W X 1.5 IN H | 11 GA Thickness; Use: Splicing Guide Rail; Stainless Steel
