SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
VG-013-01
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST VG-013-01
Splice Sleeve; Splice Sleeve; 2 IN L | 14 GA Thickness; Use: Guide Rail; Stainless Steel
制造商部件号
VG-013-01
BDI部件号
341868
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/VG-013-01/p/341868
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 美国 | 2 |
| BDI- 加拿大 | 538 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405033313
重量 / Kilogram
0.048
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Splice Sleeve
部件描述
Splice Sleeve
尺寸
2 IN L | 14 GA Thickness
用于
Guide Rail
材料
Stainless Steel
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Sleeve
关键字串
Splice
制造商货号
VG-013-01
制造商内部编号
VG-013-01
重量/磅
0.06
详细描述
Splice Sleeve; Splice Sleeve; 2 IN L | 14 GA Thickness; Use: Guide Rail; Stainless Steel


