SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
VG-013-02
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST VG-013-02
Insert Sleeve; Insert Sleeve; 1.5 IN L | 14 GA Thickness; Use: Used with Twist Insert; Stainless Steel
制造商部件号
VG-013-02
BDI部件号
341870
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/VG-013-02/p/341870
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405033337
重量 / Kilogram
0.038
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Insert Sleeve
部件描述
Insert Sleeve
尺寸
1.5 IN L | 14 GA Thickness
用于
Used with Twist Insert
材料
Stainless Steel
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Sleeve
关键字串
Insert
制造商货号
VG-013-02
制造商内部编号
VG-013-02
重量/磅
0.04
详细描述
Insert Sleeve; Insert Sleeve; 1.5 IN L | 14 GA Thickness; Use: Used with Twist Insert; Stainless Steel