SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
VG-014H-01
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST VG-014H-01
Self Tightening Clip; Self Tightening Rail Clip; 0.8 IN L X 0.8 IN H | 14 GA Thickness; Use: Supporting Guide Rail; Stainless Steel
制造商部件号
VG-014H-01
BDI部件号
341875
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/VG-014H-01/p/341875
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 美国 | 20 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405033566
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Self Tightening Clip
部件描述
Self Tightening Rail Clip
尺寸
0.8 IN L X 0.8 IN H | 14 GA Thickness
用于
Supporting Guide Rail
材料
Stainless Steel
其它特点
Medium Duty | Recommended Torque: 10 FT-LB
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Clip
关键字串
Guide Rail
制造商货号
VG-014H-01
制造商内部编号
VG-014H-01
重量/磅
0.04
详细描述
Self Tightening Clip; Self Tightening Rail Clip; 0.8 IN L X 0.8 IN H | 14 GA Thickness; Use: Supporting Guide Rail; Stainless Steel


