SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
VG-022-01
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST VG-022-01
Clamp; Rail Clamp for Rod or Flat Bar; 2.3" L X 1.3" W X 1.1" H; Use: Rod or Flat Bar; Polyamide
制造商部件号
VG-022-01
BDI部件号
20287968
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/VG-022-01/p/20287968
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 加拿大 | 3 |
| BDI- 美国 | 23 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662288969563
重量 / Kilogram
0.051
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Clamp
部件描述
Rail Clamp for Rod or Flat Bar
尺寸
2.3 IN L X 1.3 IN W X 1.1 IN H
用于
Rod or Flat Bar
材料
Polyamide
其它特点
Holds Flat Bar up to 0.25 X 1 Inch or Rod up to 0.5 Inch Dia | Nickel Plated Brass and Stainless Steel Fastener
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Clamp
制造商货号
VG-022-01
制造商内部编号
VG-022-01
重量/磅
0.11
详细描述
Clamp; Rail Clamp for Rod or Flat Bar; 2.3" L X 1.3" W X 1.1" H; Use: Rod or Flat Bar; Polyamide


