https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGEACSRYX-CLP-RSPLC-11306-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTM4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVTFMMmd6T1M4eE1EYzJOakk1TURFeU5EZ3pNQzlKVGtSV1IwVkJRMU5TV1ZoZlEweFFYMUpUVUV4RFh6RXhNekEyWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxlZDVlZWYwMDE3NDBlY2QxN2FkYTFiZjAxMTU5NjM5OWE0OWQyNWZlNjFlNDhjYzcyMjEyY2E1YzRlOTQ0ZGRl
https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGEACSRYX-CLP-RSPLC-11306-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTM4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVTFMMmd6T1M4eE1EYzJOakk1TURFeU5EZ3pNQzlKVGtSV1IwVkJRMU5TV1ZoZlEweFFYMUpUVUV4RFh6RXhNekEyWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxlZDVlZWYwMDE3NDBlY2QxN2FkYTFiZjAxMTU5NjM5OWE0OWQyNWZlNjFlNDhjYzcyMjEyY2E1YzRlOTQ0ZGRl
SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
VG-113-06
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST VG-113-06
Splice Clamp; Rail Splice Clamp; 6 IN L X 1.07 IN H | 13 GA Thickness; Use: Used with Guide Rail; Stainless Steel
制造商部件号
VG-113-06
BDI部件号
341388
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/VG-113-06/p/341388
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405068476
重量 / Kilogram
0.209
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Splice Clamp
部件描述
Rail Splice Clamp
尺寸
6 IN L X 1.07 IN H | 13 GA Thickness
用于
Used with Guide Rail
材料
Stainless Steel
其它特点
3 Holes | 5/16 Inch Bolt | Heavy Duty | Rigid Support | Includes Hardware
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Clamp
关键字串
Rail Splice
制造商货号
VG-113-06
制造商内部编号
VG-113-06
重量/磅
0.46
详细描述
Splice Clamp; Rail Splice Clamp; 6 IN L X 1.07 IN H | 13 GA Thickness; Use: Used with Guide Rail; Stainless Steel