https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGEACSRYX-CLP-RSPLC-113S06-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDA2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGhMMmd5Tnk4eE1EYzJPRGt3TkRreE1qa3lOaTlKVGtSV1IwVkJRMU5TV1ZoZlEweFFYMUpUVUV4RFh6RXhNMU13Tmw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDBjNGQ2MzRkYTY0OGI4OGM1MDljZDExNDk1ZDU4ZjBhMWI0MDRlZTM1MjY3MWUwZDhiMjlmNTg1NzZhMTFjY2U
https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGEACSRYX-CLP-RSPLC-113S06-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDA2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGhMMmd5Tnk4eE1EYzJPRGt3TkRreE1qa3lOaTlKVGtSV1IwVkJRMU5TV1ZoZlEweFFYMUpUVUV4RFh6RXhNMU13Tmw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDBjNGQ2MzRkYTY0OGI4OGM1MDljZDExNDk1ZDU4ZjBhMWI0MDRlZTM1MjY3MWUwZDhiMjlmNTg1NzZhMTFjY2U
SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
VG-113S-06
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST VG-113S-06
Sliding Splice Clamp; Sliding Splice Clamp; 6 IN L; Use: Used with Guide Rail; Stainless Steel
制造商部件号
VG-113S-06
BDI部件号
341391
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/VG-113S-06/p/341391
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405069770
重量 / Kilogram
0.213
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Sliding Splice Clamp
部件描述
Sliding Splice Clamp
尺寸
6 IN L
用于
Used with Guide Rail
材料
Stainless Steel
其它特点
3 Holes | 5/16 Inch Bolt | Sliding for Adjustments up to 2 Inch
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Clamp
关键字串
Rail Splice
制造商货号
VG-113S-06
制造商内部编号
VG-113S-06
重量/磅
0.5
详细描述
Sliding Splice Clamp; Sliding Splice Clamp; 6 IN L; Use: Used with Guide Rail; Stainless Steel
