https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGEACSRYX-BLT-T-HD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzc3NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTJMMmhqTmk4eE1EYzJPRFUzTXpnMU56Z3lNaTlKVGtSV1IwVkJRMU5TV1ZoZlFreFVYMVJmU0VSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xiZDUxODFkZTA1MjExNWE0ZDdmMzUyZDUxYWNkZTBkZDViYzNkNGZiOGNkMzk1MzlkZDMzNDA2ZmRjY2QxOTY0
https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGEACSRYX-BLT-T-HD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzc3NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTJMMmhqTmk4eE1EYzJPRFUzTXpnMU56Z3lNaTlKVGtSV1IwVkJRMU5TV1ZoZlFreFVYMVJmU0VSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xiZDUxODFkZTA1MjExNWE0ZDdmMzUyZDUxYWNkZTBkZDViYzNkNGZiOGNkMzk1MzlkZDMzNDA2ZmRjY2QxOTY0
SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
VG-1568-04
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST VG-1568-04
Tee Head Bolt; T-Head Bolt; 1.26 IN L X 5/16-18 Thread; Use: Used with Speedrail and Speedroll Combiner; Stainless Steel
制造商部件号
VG-1568-04
BDI部件号
342878
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/VG-1568-04/p/342878
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405483699
重量 / Kilogram
0.045
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Tee Head Bolt
部件描述
T-Head Bolt
尺寸
1.26 IN L X 5/16-18 Thread
用于
Used with Speedrail and Speedroll Combiner
材料
Stainless Steel
其它特点
5/16-18 Size | Included with the Speedrail and Speedroll Combiner
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Bolt
关键字串
T-Head
制造商货号
VG-1568-04
制造商内部编号
VG-1568-04
重量/磅
0.11
详细描述
Tee Head Bolt; T-Head Bolt; 1.26 IN L X 5/16-18 Thread; Use: Used with Speedrail and Speedroll Combiner; Stainless Steel