SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
VG-200-4R
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST VG-200-4R
Rod Protective Cap; Adjusting Rod Protective Cap; 0.5 IN ID X 0.81 IN L; Use: Used on VG-020; VG-212 and VG-232 Adjusting Rod; PVC
制造商部件号
VG-200-4R
BDI部件号
341407
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/VG-200-4R/p/341407
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405169234
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Rod Protective Cap
部件描述
Adjusting Rod Protective Cap
尺寸
0.5 IN ID X 0.81 IN L
用于
Used on VG-020; VG-212 and VG-232 Adjusting Rod
材料
PVC
其它特点
Red
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Cap
关键字串
Protective
制造商货号
VG-200-4R
制造商内部编号
VG-200-4R
重量/磅
0.01
详细描述
Rod Protective Cap; Adjusting Rod Protective Cap; 0.5 IN ID X 0.81 IN L; Use: Used on VG-020; VG-212 and VG-232 Adjusting Rod; PVC


