SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
VG-201-S115
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST VG-201-S115
Adjustable Bracket; Fixed Guide Rail Adjustable Bracket; 11.5 IN L X 1.71 IN W X 0.56 IN H | 12 GA Thickness | 0.313 IN Slot; Use: Fixed Guide Rail; Stainless Steel
制造商部件号
VG-201-S115
BDI部件号
341416
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/VG-201-S115/p/341416
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405169456
重量 / Kilogram
0.345
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Adjustable Bracket
部件描述
Fixed Guide Rail Adjustable Bracket
尺寸
11.5 IN L X 1.71 IN W X 0.56 IN H | 12 GA Thickness | 0.313 IN Slot
用于
Fixed Guide Rail
材料
Stainless Steel
其它特点
4 Slots
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Bracket
关键字串
Guide Rail
制造商货号
VG-201-S115
制造商内部编号
VG-201-S115
重量/磅
0.7
详细描述
Adjustable Bracket; Fixed Guide Rail Adjustable Bracket; 11.5 IN L X 1.71 IN W X 0.56 IN H | 12 GA Thickness | 0.313 IN Slot; Use: Fixed Guide Rail; Stainless Steel