

SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
VG-203LHS-58
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST VG-203LHS-58
Swivel Bracket; Swivel Bracket; 1.95 IN L X 3.29 IN W X 8.91 IN H | 0.625 IN Rod | 0.375 IN Slot; Use: Guide Rail; Polyamide
制造商部件号
VG-203LHS-58
BDI部件号
341935
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/VG-203LHS-58/p/341935
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405170025
重量 / Kilogram
0.045
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Swivel Bracket
部件描述
Swivel Bracket
尺寸
1.95 IN L X 3.29 IN W X 8.91 IN H | 0.625 IN Rod | 0.375 IN Slot
用于
Guide Rail
材料
Polyamide
其它特点
2.08 Inch Cap | Stainless Steel Swivel Cap and Hardware
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Bracket
关键字串
Swivel
制造商货号
VG-203LHS-58
重量/磅
0.96
详细描述
Swivel Bracket; Swivel Bracket; 1.95 IN L X 3.29 IN W X 8.91 IN H | 0.625 IN Rod | 0.375 IN Slot; Use: Guide Rail; Polyamide