

SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
VG-211Q-5-35-05-25-516
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST VG-211Q-5-35-05-25-516
Post Bracket; Speedset Post Bracket; 3.5 IN H | 0.313 IN Rod; Use: Used with Guide Rail; Stainless Steel
制造商部件号
VG-211Q-5-35-05-25-516
BDI部件号
341965
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/VG-211Q-5-35-05-25-516/p/341965
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405485679
重量 / Kilogram
0.635
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Post Bracket
部件描述
Speedset Post Bracket
尺寸
3.5 IN H | 0.313 IN Rod
用于
Used with Guide Rail
材料
Stainless Steel
其它特点
5 Inch Sleeve | 0 to 2.5 Inch Travel | Without Tab
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Bracket
关键字串
Guide Rail
制造商货号
VG-211Q-5-35-05-25-516
重量/磅
1.4
详细描述
Post Bracket; Speedset Post Bracket; 3.5 IN H | 0.313 IN Rod; Use: Used with Guide Rail; Stainless Steel