https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGEACSRYX-RT-TOP-BRKT-213RTOP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDQ4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFESTNMMmhrTUM4eE1EYzJPRFF6T1RVM05EVTFPQzlKVGtSV1IwVkJRMU5TV1ZoZlVsUmZWRTlRWDBKU1MxUmZNakV6VWxSUFVGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wwMDdlODExMmVlYjA5MzUxMzEzYTcyMTA1NjhkZDBkYjAyZDQxMzNmZTQ5OThhNmJkY2M4ZDQ0YWMyOTdmOTY0
https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGEACSRYX-RT-TOP-BRKT-213RTOP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDQ4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFESTNMMmhrTUM4eE1EYzJPRFF6T1RVM05EVTFPQzlKVGtSV1IwVkJRMU5TV1ZoZlVsUmZWRTlRWDBKU1MxUmZNakV6VWxSUFVGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wwMDdlODExMmVlYjA5MzUxMzEzYTcyMTA1NjhkZDBkYjAyZDQxMzNmZTQ5OThhNmJkY2M4ZDQ0YWMyOTdmOTY0
SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
VG-213R-TOP-12
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST VG-213R-TOP-12
Rotating Top; Rotating Top for Stainless Steel Bracket; 0.5 IN Rod; Use: Stainless Steel Bracket
制造商部件号
VG-213R-TOP-12
BDI部件号
341575
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/VG-213R-TOP-12/p/341575
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405486911
重量 / Kilogram
0.132
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Rotating Top
部件描述
Rotating Top for Stainless Steel Bracket
尺寸
0.5 IN Rod
用于
Stainless Steel Bracket
其它特点
With Knob
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Rotating Top
制造商货号
VG-213R-TOP-12
重量/磅
0.28
详细描述
Rotating Top; Rotating Top for Stainless Steel Bracket; 0.5 IN Rod; Use: Stainless Steel Bracket
