SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
VG-223R-B
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST VG-223R-B
Bracket Base; Bracket Base; Use: Heavy Duty Rotating Stainless Steel Bracket
制造商部件号
VG-223R-B
BDI部件号
341628
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/VG-223R-B/p/341628
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405487826
重量 / Kilogram
0.304
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Bracket Base
部件描述
Bracket Base
用于
Heavy Duty Rotating Stainless Steel Bracket
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Base
关键字串
Bracket
制造商货号
VG-223R-B
制造商内部编号
VG-223R-B
重量/磅
0.68
详细描述
Bracket Base; Bracket Base; Use: Heavy Duty Rotating Stainless Steel Bracket