SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
VG-3110-R150-R125
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST VG-3110-R150-R125
Tee Leg Tie; 68MM W X 86MM H X 134MM OAL; Polyamide
制造商部件号
VG-3110-R150-R125
BDI部件号
24481670
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/VG-3110-R150-R125/p/24481670
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405118935
重量 / Kilogram
0.531
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Tee Leg Tie
部件描述
Tee Leg Tie
尺寸
68MM W X 86MM H X 134MM OAL
材料
Polyamide
其它特点
Tube Connecting Joints | Reinforced Polyamide Material | Stainless Steel Screws and Nuts | Series VG-3110 For 1-1/2 Inch Pipe and Horizontal 1-1/4 Inch Pipe
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Tie
关键字串
Tee Leg
重量/磅
1.17
详细描述
Tee Leg Tie; 68MM W X 86MM H X 134MM OAL; Polyamide