https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-24480096-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUwNDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0poTDJnME5TOHhNRE00T1RVek5USTJNRGN3TWk5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNalEwT0RBd09UWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NGRmOWVlYWRhNTkyNGY3ZTY3ODJkNGU1ZDE1OGZhMGQyZjZiZjNmMTEwOWU5MzdhOWY3NDlmZWMxODk4NWY5Yg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-24480096-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUwNDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0poTDJnME5TOHhNRE00T1RVek5USTJNRGN3TWk5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNalEwT0RBd09UWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NGRmOWVlYWRhNTkyNGY3ZTY3ODJkNGU1ZDE1OGZhMGQyZjZiZjNmMTEwOWU5MzdhOWY3NDlmZWMxODk4NWY5Yg
SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
VG-3115-R150-R125
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST VG-3115-R150-R125
Tee Leg Tie; 62MM W X 41MM H X 122MM OAL; Polyamide
制造商部件号
VG-3115-R150-R125
BDI部件号
24480096
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/VG-3115-R150-R125/p/24480096
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405118928
重量 / Kilogram
0.399
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Tee Leg Tie
部件描述
Tee Leg Tie
尺寸
62MM W X 41MM H X 122MM OAL
材料
Polyamide
其它特点
Tube Connecting Joints | Reinforced Polyamide Material | Nickel Plated Brass Bushing | Series VG-3115 For 1-1/2 IN Pipe and Horizontal 1-1/4 Inch Pipe
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Tie
关键字串
Tee Leg
重量/磅
0.88
详细描述
Tee Leg Tie; 62MM W X 41MM H X 122MM OAL; Polyamide