SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
VG-551-B12
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST VG-551-B12
Leveler Threaded Tube End; Round Threaded Tube End; 1.97 IN OD X 1.95 IN L | 1/2-13 Thread; Use: Used with Solus Adjustable Leveler; Polyamide
制造商部件号
VG-551-B12
BDI部件号
343421
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/VG-551-B12/p/343421
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405254695
重量 / Kilogram
0.087
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Leveler Threaded Tube End
部件描述
Round Threaded Tube End
尺寸
1.97 IN OD X 1.95 IN L | 1/2-13 Thread
用于
Used with Solus Adjustable Leveler
材料
Polyamide
其它特点
1.5 Inch SCH 10 Pipe | Brass Threaded Insert
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Tube End
制造商货号
VG-551-B12
制造商内部编号
VG-551-B12
重量/磅
0.2
详细描述
Leveler Threaded Tube End; Round Threaded Tube End; 1.97 IN OD X 1.95 IN L | 1/2-13 Thread; Use: Used with Solus Adjustable Leveler; Polyamide