SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
VG-552-B58
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST VG-552-B58
Leveler Threaded Tube End; Square Threaded Tube End; 1.71 IN L X 1.5 IN W | 5/8-11 Thread; Use: Used with Solus Adjustable Leveler; Polyamide
制造商部件号
VG-552-B58
BDI部件号
343430
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/VG-552-B58/p/343430
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405256149
重量 / Kilogram
0.053
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Leveler Threaded Tube End
部件描述
Square Threaded Tube End
尺寸
1.71 IN L X 1.5 IN W | 5/8-11 Thread
用于
Used with Solus Adjustable Leveler
材料
Polyamide
其它特点
1-1/2 Inch Square Tube | Brass Threaded Insert
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Tube End
制造商货号
VG-552-B58
制造商内部编号
VG-552-B58
重量/磅
0.1
详细描述
Leveler Threaded Tube End; Square Threaded Tube End; 1.71 IN L X 1.5 IN W | 5/8-11 Thread; Use: Used with Solus Adjustable Leveler; Polyamide