SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
VG-620-12M-12M
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST VG-620-12M-12M
Cross Block; 65MM External DIA X 100MM L; Polyamide
制造商部件号
VG-620-12M-12M
BDI部件号
342084
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/VG-620-12M-12M/p/342084
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405497498
重量 / Kilogram
0.082
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Cross Block
部件描述
Cross Block
尺寸
65MM External DIA X 100MM L
材料
Polyamide
其它特点
Rod to Rod Cross Block Connecting Two Round Rods at 90 Degree | Reinforced Acetal with Stainless Steel Bolt and Nickel Plated Brass Nut | For 12MM Pin Diameter
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Block
关键字串
Cross
重量/磅
0.18
详细描述
Cross Block; 65MM External DIA X 100MM L; Polyamide