https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGEACSRYX-HNDL-RTCHT-621-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzkxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTBMMmczTWk4eE1EYzJPRFkxTmpnNU1Ua3pOQzlKVGtSV1IwVkJRMU5TV1ZoZlNFNUVURjlTVkVOSVZGODJNakZmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDFjZDlkNGRhMjExNDNkZWMzNjQ0NTJmMTAyM2ZlMjkzYmIzYjc4ZTU5YzQ2YjViNGRkMzA1ZTdmOTNiNjQ2ZmU
https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGEACSRYX-HNDL-RTCHT-621-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzkxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTBMMmczTWk4eE1EYzJPRFkxTmpnNU1Ua3pOQzlKVGtSV1IwVkJRMU5TV1ZoZlNFNUVURjlTVkVOSVZGODJNakZmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDFjZDlkNGRhMjExNDNkZWMzNjQ0NTJmMTAyM2ZlMjkzYmIzYjc4ZTU5YzQ2YjViNGRkMzA1ZTdmOTNiNjQ2ZmU
SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
VG-623-BK
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST VG-623-BK
Ratchet Handle; Ratchet Handle; 2.3 IN H; Use: Used with Cross Block; Polyamide
制造商部件号
VG-623-BK
BDI部件号
341671
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/VG-623-BK/p/341671
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 美国 | 3 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405261600
重量 / Kilogram
0.225
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Ratchet Handle
部件描述
Ratchet Handle
尺寸
2.3 IN H
用于
Used with Cross Block
材料
Polyamide
其它特点
1/4-20 Thread | Black | Turns Both Direction | Stainless Steel Thread
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Handle
关键字串
Ratchet
制造商货号
VG-623-BK
制造商内部编号
VG-623-BK
重量/磅
0.06
详细描述
Ratchet Handle; Ratchet Handle; 2.3 IN H; Use: Used with Cross Block; Polyamide