https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGEACSRYX-HNG-STDDTY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzMyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFERTJMMmhpWVM4eE1EYzJPVFEyTXprd01qSXpPQzlKVGtSV1IwVkJRMU5TV1ZoZlNFNUhYMU5VUkVSVVdWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w0NmQwNzQ4ZDYyODY3YjU0NjhmNTM4ZDFmN2FmNjFiNjMwYWE5ZTVhZTkyMjYwNGNhOWMxZmVhMDg3MGMzNzQ1
https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGEACSRYX-HNG-STDDTY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzMyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFERTJMMmhpWVM4eE1EYzJPVFEyTXprd01qSXpPQzlKVGtSV1IwVkJRMU5TV1ZoZlNFNUhYMU5VUkVSVVdWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w0NmQwNzQ4ZDYyODY3YjU0NjhmNTM4ZDFmN2FmNjFiNjMwYWE5ZTVhZTkyMjYwNGNhOWMxZmVhMDg3MGMzNzQ1
SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
VG-633-GR
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST VG-633-GR
Standard Duty Hinge; Standard Duty Hinge; 2.71 IN L X 0.71 IN W X 1.94 IN H; Use: Door | Cabinet | Clean Out Panel | Lift Up Cover; Polyamide
制造商部件号
VG-633-GR
BDI部件号
341680
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/VG-633-GR/p/341680
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405262188
重量 / Kilogram
0.045
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Standard Duty Hinge
部件描述
Standard Duty Hinge
尺寸
2.71 IN L X 0.71 IN W X 1.94 IN H
用于
Door | Cabinet | Clean Out Panel | Lift Up Cover
材料
Polyamide
其它特点
Corrosion Resistant | Gray | With Stainless Steel Pin
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Hinge
制造商货号
VG-633-GR
制造商内部编号
VG-633-GR
重量/磅
0.1
详细描述
Standard Duty Hinge; Standard Duty Hinge; 2.71 IN L X 0.71 IN W X 1.94 IN H; Use: Door | Cabinet | Clean Out Panel | Lift Up Cover; Polyamide