SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
VG-633
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST VG-633
Standard Duty Hinge; Standard Duty Hinge; 2.71" L X 0.71" W X 1.94" H; Use: Door | Cabinet | Clean Out Panel | Lift Up Cover; Polyamide
制造商部件号
VG-633
BDI部件号
341679
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/VG-633/p/341679
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405262157
重量 / Kilogram
0.048
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Standard Duty Hinge
部件描述
Standard Duty Hinge
尺寸
2.71 IN L X 0.71 IN W X 1.94 IN H
用于
Door | Cabinet | Clean Out Panel | Lift Up Cover
材料
Polyamide
其它特点
Corrosion Resistant | Black | With Stainless Steel Pin
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Hinge
制造商货号
VG-633
制造商内部编号
VG-633
重量/磅
0.1
详细描述
Standard Duty Hinge; Standard Duty Hinge; 2.71" L X 0.71" W X 1.94" H; Use: Door | Cabinet | Clean Out Panel | Lift Up Cover; Polyamide