https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGEACSRYX-SCTN-END-CMBNR-674-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDAyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTVMMmhqTmk4eE1EYzJPRE15TkRVMU9EZzNPQzlKVGtSV1IwVkJRMU5TV1ZoZlUwTlVUbDlGVGtSZlEwMUNUbEpmTmpjMFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZTA4ZDI2MzU0MDMwNWNlNDM5NDkxODNkMWU1MDgxZGM5OTdlMmUwMWZjYTkyZDM2YjFkMzhlMjQ3Y2JhMTQ5ZA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGEACSRYX-SCTN-END-CMBNR-674-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDAyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTVMMmhqTmk4eE1EYzJPRE15TkRVMU9EZzNPQzlKVGtSV1IwVkJRMU5TV1ZoZlUwTlVUbDlGVGtSZlEwMUNUbEpmTmpjMFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZTA4ZDI2MzU0MDMwNWNlNDM5NDkxODNkMWU1MDgxZGM5OTdlMmUwMWZjYTkyZDM2YjFkMzhlMjQ3Y2JhMTQ5ZA
SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
VG-681-6
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST VG-681-6
Combiner Section End; Combiner Section End; 2 IN L X 5.38 IN H | 10 GA Thickness | 1.25 IN Slot; Use: Used with Bead Wall or Roller Combiner Frame; Stainless Steel
制造商部件号
VG-681-6
BDI部件号
337967
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/VG-681-6/p/337967
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405267183
重量 / Kilogram
0.408
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Combiner Section End
部件描述
Combiner Section End
尺寸
2 IN L X 5.38 IN H | 10 GA Thickness | 1.25 IN Slot
用于
Used with Bead Wall or Roller Combiner Frame
材料
Stainless Steel
其它特点
2 Slots
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Section End
关键字串
Combiner
制造商货号
VG-681-6
制造商内部编号
VG-681-6
重量/磅
0.36
详细描述
Combiner Section End; Combiner Section End; 2 IN L X 5.38 IN H | 10 GA Thickness | 1.25 IN Slot; Use: Used with Bead Wall or Roller Combiner Frame; Stainless Steel