SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
VG-687BSC-50
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST VG-687BSC-50
Bolt Slot Cover; Bolt Slot Cover; 50 FT L; Use: Combiner Channel Bolt Slot; PVC
制造商部件号
VG-687BSC-50
BDI部件号
338879
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/VG-687BSC-50/p/338879
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405499089
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Bolt Slot Cover
部件描述
Bolt Slot Cover
尺寸
50 FT L
用于
Combiner Channel Bolt Slot
材料
PVC
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Cover
关键字串
Slot
制造商货号
VG-687BSC-50
重量/磅
0.01
详细描述
Bolt Slot Cover; Bolt Slot Cover; 50 FT L; Use: Combiner Channel Bolt Slot; PVC