https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGEACSRYX-PIN-SPLC-687SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDM3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTRMMmcwWmk4eE1EYzJPRFF3T1RBd01qQXhOQzlKVGtSV1IwVkJRMU5TV1ZoZlVFbE9YMU5RVEVOZk5qZzNVMUJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDViNjNlZDVkN2Q0NzY3NTIzOWQyMTdiNjMxODczOGI4ZTAyZGE4MTIwMDYzMzFkOWE5ZmZlNjI1MmMzNmY4OTM
https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGEACSRYX-PIN-SPLC-687SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDM3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTRMMmcwWmk4eE1EYzJPRFF3T1RBd01qQXhOQzlKVGtSV1IwVkJRMU5TV1ZoZlVFbE9YMU5RVEVOZk5qZzNVMUJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDViNjNlZDVkN2Q0NzY3NTIzOWQyMTdiNjMxODczOGI4ZTAyZGE4MTIwMDYzMzFkOWE5ZmZlNjI1MmMzNmY4OTM
SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
VG-687SP
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST VG-687SP
Splicing Pin; Splicing Pin; 0.125 IN Dia X 1 IN L; Use: 687 Speedrail SB and 688 Speedroll Lane Divider; Stainless Steel
制造商部件号
VG-687SP
BDI部件号
342881
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/VG-687SP/p/342881
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405499577
重量 / Kilogram
0.021
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Splicing Pin
部件描述
Splicing Pin
尺寸
0.125 IN Dia X 1 IN L
用于
687 Speedrail SB and 688 Speedroll Lane Divider
材料
Stainless Steel
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Pin
关键字串
Splicing
制造商货号
VG-687SP
制造商内部编号
VG-687SP
重量/磅
0.01
详细描述
Splicing Pin; Splicing Pin; 0.125 IN Dia X 1 IN L; Use: 687 Speedrail SB and 688 Speedroll Lane Divider; Stainless Steel